Unidad europea SEW - 1 CV

Unidad europea SEW - 1 CV

Motor SEW: 1 hp, 1700 rpm, 230/460 v, 3,70/1,85 a, 60 Hz, trifásico. SEW Euro drive: 1700 en rpm, 49 rpm, 1290 de torque, relación de 34,73. Dimensiones totales del motor: 1 pie 8 pulgadas de largo x 9 pulgadas de ancho x 9 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SSND059.1
  • Fabricante: SEW-EURODRIVE
  • Modelo: R47DT80N4-KS
  • Número de serie: 850254711.00.00.005
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Unidad europea SEW - 1 CV
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente