Unidad evaporadora de 3 ventiladores Trentons Refrigeration - 1 tonelada

Unidad evaporadora de 3 ventiladores Trentons Refrigeration - 1 tonelada

Unidad evaporadora de 3 ventiladores de refrigeración Trenton. Modelo: TLP105DED. Capacidad nominal: 12,390 BTUH a 20°F con un TD de 10°F. Desplazamiento: 2.400 cfm. Descongelación eléctrica con calentador de 3.550 vatios. Alimentación: 208/230 V. (3) Motores de ventilador: 1/20 hp. Dimensiones totales: 5 pies 9 pulgadas de largo x 1 pie 4 pulgadas de ancho x 1 pie 4-3/4 pulgadas de alto (ACN14a).
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: MDBC306
  • Fabricante: Trenton Refrigeration
  • Modelo: TLP105DED
  • Número de serie: 30105888
Detalles del serpentín del evaporador
  • Est. Toneladas (TR) @10TD Húmedo: 0.00
  • Capacidad de esmerilado (BTUH/°F TD): 1,239.00
  • Est. Toneladas (TR) @10TD Esmerilado: 1.03
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Unidad evaporadora de 3 ventiladores Trentons Refrigeration - 1 tonelada
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente