Unidad Homogeneizadora de 2 Etapas Sariete

Unidad Homogeneizadora de 2 Etapas Sariete

Homogeneizador Sariete. Modelo: DA61. Capacidad nominal aproximada: 3000 galones/hora. Cumple con los estándares 3”A”. Conjunto de válvula hidráulica de 2 etapas. Equipado con asientos tipo poppet. (3) 2-3/4 pulg. de diámetro. émbolos. La presión y el caudal se pueden modificar/ajustar para satisfacer sus necesidades. Motor ASEA de 100 CV. Soplador Elettroaspiratore, tipo CB-20125, entradas: (1) producto I-Line de 3 pulgadas, (1) 1 pulgada de diámetro. Vapor S-line, (1) 3/4 pulg. de diámetro. Aceite NPT (macho), (1) 3/4 pulg. de diámetro. Aire NPT (macho), (1) 1 pulg. de diámetro. NPT (macho) refrigerado, (1) 1 pulg. de diámetro. Torre de agua NPT (macho). Salidas: (1) producto I-Line de 2-1/2 pulgadas, (1) torre de agua biselada de 1 pulgada de diámetro, (1) torre de agua biselada de 1-1/2 pulgadas de diámetro. NPT (hembra) enfriado. Dimensiones totales: 10 pies de largo x 6 pies 1 pulgada de ancho x 5 pies 4 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: HDAF959.22a
  • Fabricante: Sariete
  • Modelo: DA61
  • Número de serie: 1707
Detalles del homogeneizador
  • Capacidad nominal (GPH): 3000
  • Número de etapas: 2
  • Tipo de asientos de válvula: Poppet
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: ASEA Motors
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 100
  • RPM del motor: 1780
  • Voltaje del motor: 600
  • Amperios de motor: 91
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 120
  • Ancho (pulgadas): 73
  • Altura (pulgadas): 64
Detalles adicionales del producto
Unidad Homogeneizadora de 2 Etapas Sariete
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente