Unidad homogeneizadora con válvula de bola Bran & Lubbe

Unidad homogeneizadora con válvula de bola Bran & Lubbe

Bomba de alta presión Bran & Lubbe. 2 pulgadas de diámetro. émbolos. Válvulas de bola de asiento cónico. Actualmente configurado como bomba, se pueden agregar válvulas homogeneizadoras. La presión y el caudal se pueden modificar/ajustar para satisfacer sus necesidades. Motor eléctrico Reliance, 40 hp, 1775 rpm, 460 V, 47,7 amperios, 60 Hz, trifásico. Flender Motor Drive, relación 1,9, 286 rpm (salida). Entradas: (1) 2 pulg. de diámetro. Línea S. Salidas: (1) 2 pulg. de diámetro. Línea S. Dimensiones totales: 5 pies 2 pulgadas de largo x 4 pies 7 pulgadas de ancho x 4 pies 7 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: OIP064.
  • Fabricante: Bran+Luebbe
Detalles del homogeneizador
  • Capacidad nominal (GPH): 30
  • Tipo de asientos de válvula: Ball
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Reliance
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 40
  • RPM del motor: 1775
  • Voltaje del motor: 460
  • Amperios de motor: 47.7
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 62
  • Ancho (pulgadas): 55
  • Altura (pulgadas): 55
Detalles adicionales del producto
Unidad homogeneizadora con válvula de bola Bran & Lubbe
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente