Unidad mezcladora-emulsionadora de bucle dinámico Burdosa

Unidad mezcladora-emulsionadora de bucle dinámico Burdosa

1991 Unidad mezcladora-emulsionadora de bucle dinámico Burdosa. Modelo: MISCHER GR.80, Número de serie: 2408021091. Vendido originalmente a un importante procesador de alimentos de EE. UU., número de pedido Burdosa 910781. Los mezcladores de circuito dinámico utilizan un diseño cilíndrico simétrico totalmente cerrado. Los componentes de mezcla se guían a través de una zona de mezcla mientras circulan continuamente, lo que garantiza una retromezcla adecuada. El mezclador puede equiparse con diferentes herramientas de corte para la aplicación (emulsificación, batido, mezcla, mezcla suave, etc.). La unidad se puede limpiar CIP. Motor de accionamiento: marca Herbert Odenwald, 5,5 HP (4,0 kW), 440 V, 1700 RPM, 7,5 A, trifásico. Dimensiones totales: 6 pies 2 pulgadas de largo x 2 pies 9 pulgadas de ancho x 6 pies 7 pulgadas de alto (ACN1030).

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SKFI157.10
  • Fabricante: Burdosa
  • Modelo: MISCHER GR.80
  • Número de serie: 2408021091
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Unidad mezcladora-emulsionadora de bucle dinámico Burdosa
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente