Unidad mezcladora

Unidad mezcladora

Motor con caja de cambios. Motor: Euro Drive, Tipo: DF32DT100L4BHR, SO: 850005152.5.01.85. 001. 230/460 voltios, 13,6/6,8 amperios, 4-5 pulgadas hp, 60 Hz, trifásico, 2025/405 rpm. Caja de cambios: Euro Drive, Tipo: RX71D32DT100L4BHR, SO: 850005152.5.01.85. 001. 2.025/405 rpm (entrada), 1.350/270 rpm (salida). 4-5 caballos de fuerza (pulg.), relación 1,5.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SELM175.1
  • Fabricante: Not Specified
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Euro Drive
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 5
  • RPM del motor: 2,025/405
  • Voltaje del motor: 230/460
  • Amperios de motor: 13.6/6.8
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Unidad mezcladora
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente