Unidad mezcladora

Unidad mezcladora

Motor con caja de cambios. Unidad europea, tipo: RX71D32DT100L4BHR. SO: 80011855.601.87.001. 2.025/405 (entradas) rpm, 1.350/270 (salidas) rpm. 4-5 (pulg.) caballos de fuerza. Relación 1,52.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SELM176.1
  • Fabricante: Not Specified
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 5
  • RPM del motor: 2,025/405 (in) rpm, 1,350/270 (out) rpm.
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Unidad mezcladora
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente