Unidad procesadora Allen-Bradley SLC500

Unidad procesadora Allen-Bradley SLC500

Unidad procesadora Allen-Bradley SLC 500. Modelo: SLC500 CAT 1747-L524 Serie C. Dimensiones totales: 5-1/2 pulg. LX 1-3/8 pulg. WX 5-3/4 pulg. H. (ACN3).

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: MDFF063B
  • Fabricante: Allen-Bradley
  • Modelo: SLC500 CAT 1747-L524 Series C
  • Número de serie: L524-0994A1965
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 5.5
  • Ancho (pulgadas): 1.375
  • Altura (pulgadas): 5.75
  • ACN: 3
Detalles adicionales del producto
Unidad procesadora Allen-Bradley SLC500
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente