Unidad votadora Chemetron de 3 barriles

Unidad votadora Chemetron de 3 barriles

Unidad votadora Chemetron de 3 barriles. Modelo: MX3A75. Número de serie: 70-236-V1. (1) Motor General Electric: 15 hp, 1175 rpm, 230/460 V, 37/18,5 A, 60 Hz, trifásico. (1) Motor Baldor: 10 hp, 870 rpm, 230/460 V, 30/15 A, 60 Hz, trifásico. Información de la polea: (2) impulsores de 6-1/8 pulgadas, (3) impulsados ​​de 1 pie 3-3/4 pulgadas. (3) Ejes con una longitud de: 5 pies 11 pulgadas (16) raspadores para cada eje. Dimensiones de los juegos de raspadores: (primer eje) 6-1/8 pulg. de largo x 1-3/4 pulg. de ancho (segundo eje) 6-1/8 pulg. de largo x 2 pulg. de ancho (tercer eje) 6 -1/8 pulg. L x 1-5/8 pulg. W. Entradas/salidas: (4) ACME de 2 pulg., (3) brida de 3 pulg., (3) brida de 4-1/2 pulg. Dimensiones totales: 7 pies 6 pulgadas de largo x 4 pies 9 pulgadas de ancho x 5 pies 1 pulgada de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: TACF242.20
  • Fabricante: Chemetron
  • Modelo: MX3A75
  • Número de serie: 70-236-V1
Detalles del votador y del intercambiador de calor
  • Número de tubos votadores: 3
  • Diámetro del tubo (pulgadas): 4
  • Longitud del tubo (pulgadas): 120
  • Descripción del eje, cuchilla y raspador: (3) Shafts with length of: 5 ft. 11 in. (16) scrapers for each shaft. Sets of scrapers dimensions: (1st shaft) 6-1/8 in. L x 1-3/4 in. W. (2nd shaft) 6-1/8 in. L x 2 in. W. (3rd shaft) 6-1/8 in. L x 1-5/8 in. W.
  • Descripción de entradas y salidas: Inlets/outlets: (4) 2 in. ACME, (3) 3 in. flange, (3) 4-1/2 in. flange.
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 2
  • Si hay varios motores, descripciones de motores frente a especificaciones: (1) 15 hp General Electric motor and (1) 10 hp Baldor motor
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 90
  • Ancho (pulgadas): 57
  • Altura (pulgadas): 61
Detalles adicionales del producto
Unidad votadora Chemetron de 3 barriles
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente