Unidades de bomba

Unidades de bomba

Accionamiento de bomba, motor de CA Reliance. Unidad SM BEIER, modelo 15ACCY3-41, 15 hp a rpm máximas, 10 hp a rpm mínimas, rango de velocidad: 0,20-0,80, bastidor de 256 TC, tipo P, diseño B. N.º de identificación 1MQF20837-G8-WL, 230/460 voltios, 60 Hz, trifásico, 1160 rpm, TEFC, 10 hp, 27/13,5 amperios, 1,15 SF Con rpm finales entre 145-580 rpm. Incluye opción de control remoto de velocidad. Código G, 40 °C ambi, servicio cont. Bomba: Variador SM Beier, Modelo 15ACCY3-41, Rango 0,20-0,80.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SUBF470.9-04
  • Fabricante: Not Specified
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Reliance
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 15
  • RPM del motor: 1160
  • Voltaje del motor: 230/460
  • Amperios de motor: 27/13.5
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 254TC
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Unidades de bomba
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente