Unidades intercambiadoras de calor multitubulares de acero inoxidable: 110 pies cuadrados

Unidades intercambiadoras de calor multitubulares de acero inoxidable: 110 pies cuadrados

(6) Unidades intercambiadoras de calor multitubulares de acero inoxidable. Cantidad disponible: 6. Área de superficie estimada del tubo: 110 pies cuadrados. Tubos internos (cantidad 42): 0,5 pulgadas de diámetro x 20 pies de largo. Puertos de medios: 2 pulgadas de diámetro. Bridas de los extremos del producto: triple abrazadera de 6 pulgadas. Longitud total: 20,5 pies de largo.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: TFAR087B
  • Fabricante: Not Specified
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Unidades intercambiadoras de calor multitubulares de acero inoxidable: 110 pies cuadrados
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente