Unidades mezcladoras magnéticas montadas en la parte inferior

Unidades mezcladoras magnéticas montadas en la parte inferior

Unidades mezcladoras magnéticas montadas en la parte inferior. Diámetro del imán: Motor magnético de CC Dayton de 8-1/4 pulg., 1-1/2 hp, 2500 rpm, 180 V, 7,8 amperios. Dayton Motor Drive, relación 10, 175 rpm (final). Variador de velocidad Bronco, modelo: 210, rango: 0-2500 rpm. Elimina el sello mecánico en los accionamientos típicos de mezcladores y evita cualquier contaminación del producto. Adecuado para aplicaciones alimentarias, farmacéuticas, biotecnológicas y de cuidado personal. Dimensiones totales: 28 pulgadas de largo x 12 pulgadas de ancho x 9 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: DBBP2632.2-01
  • Fabricante: Not Specified
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Dayton
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 1.5
  • RPM del motor: 2500
  • Voltaje del motor: 180
  • Amperios de motor: 7.8
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 28
  • Ancho (pulgadas): 12
  • Altura (pulgadas): 9
Detalles adicionales del producto
Unidades mezcladoras magnéticas montadas en la parte inferior
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente