Unidades reductoras de engranajes en ángulo recto de 2 HP de US Motors

Unidades reductoras de engranajes en ángulo recto de 2 HP de US Motors

Unidades reductoras de engranajes en ángulo recto de 2 hp de US Motors.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: HDST138.2-03
  • Fabricante: U.S. Motors Synchrogear
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Emerson
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 2
  • RPM del motor: 1725
  • Amperios de motor: 6.5-6.2/3.1
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 6
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 24
  • Ancho (pulgadas): 17
  • Altura (pulgadas): 12
Detalles adicionales del producto
Unidades reductoras de engranajes en ángulo recto de 2 HP de US Motors
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente