Unidades Reliance Electric SP500 VS: 1 HP

Unidades Reliance Electric SP500 VS: 1 HP

(5) Unidades Reliance Electric SP500 VS: 1 HP. Modelo: 1SU21001. S/N: V000, SCS1SU252 V002 BB, 01GN052184 V009 SY, SC1SU24013 V020 RZ y SC1SU24013 V031 RZ. Requisitos eléctricos: 200/230 VCA, 7,0 amperios, 50/60 Hz, trifásico. Amperios máximos de salida continua: 5. Utiliza conceptos de microprocesamiento digital de última generación y transistores IGBT (bipolar de puerta aislada), el SP500 ofrece un rendimiento de velocidad ajustable sin disparo para motores síncronos y de inducción de CA. El gabinete es hermético al agua, al polvo y resistente a la corrosión. Dimensiones totales: 5-1/2 pulgadas de largo x 5 pulgadas de ancho x 12 pulgadas de alto (ACN6)
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: DBBP2613.6
  • Fabricante: Reliance
  • Modelo: 1SU21001
  • Número de serie: V000
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Unidades Reliance Electric SP500 VS: 1 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente