United Air Specialists Inc. Bolsa vertical Coolant-Cat/colector de polvo/niebla de medios

United Air Specialists Inc. Bolsa vertical Coolant-Cat/colector de polvo/niebla de medios

United Air Specialists Inc. Bolsa vertical Coolant-Cat/colector de polvo/niebla de medios. Modelo: Sistema de filtrado VCC-1500. Número de serie: 60038695-1098. Flujo de aire: 1000-1500 cfm. Potencia de entrada: 460 V, 1,5 amperios, 60 Hz, trifásica. Soplador, tipo: 10-7-M, correa: A-40. Motor Baldor, 1 hp, 1425/1725 rpm, 130/380-208-230/460V, 3/1.5-3.2-3/1.5, 50/60 Hz, trifásico. El diseño de captura en fuente de Coolant-Cat recolecta prácticamente el 100 % del humo y la niebla del refrigerante generados por los procesos de acabado y conformado de metales. La unidad se puede colocar directamente sobre o junto a un centro de máquinas. Coolant-Cat es ideal para las siguientes aplicaciones: mandrinado, máquinas CNC, taladrado, tallado con fresado, tornos, fresado, laminado por enfriamiento, máquinas roscadoras, estampado/trefilado, roscado, máquinas de transferencia, centros de torneado, sierras de corte en húmedo y rectificado en húmedo. Entradas: (1) 10 pulgadas de diámetro. puerto. Salidas: (1) 1/2 pulg. de diámetro. drenaje, (1) descarga de aire limpio de 17 pulgadas de largo x 17 pulgadas de ancho. Dimensiones totales: 27 ½ pulgadas de largo x 26 ½ pulgadas 94 ½ pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SHCA883.2a
  • Fabricante: United Air Specialists Inc.
  • Modelo: VCC-1500 Filter System
  • Número de serie: 60038695-1098
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Baldor
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 1
  • RPM del motor: 1425/1725
  • Voltaje del motor: 130/380-208-230/460
  • Amperios de motor: 3/1.5-3.2- 3/1.5
  • Hercios del motor (Hz): 50/60
  • Fases del motor: 3
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 27.5
  • Ancho (pulgadas): 26.5
  • Altura (pulgadas): 94.5
Detalles adicionales del producto
United Air Specialists Inc. Bolsa vertical Coolant-Cat/colector de polvo/niebla de medios
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente