- Detalles del producto
Universal International, Inc. / Universal Industries Elevador de cangilones vertical
1992 Universal International, Inc. / Universal Industries Elevador de cangilones vertical. Modelo: U2-800. Capacidad de material que fluye libremente al 85% de llenado del cucharón: 800 pies3/h. Espaciado del cucharón: 5 pulg. Tamaño del cucharón: 7 pulg. de largo x 4 ½ pulg. de ancho x 4 pulg. de profundidad. Alimentación: 8 pulg². Descarga: 10 pulgadas². Velocidad de la correa: 168 FPM. Ancho de la correa: motor eléctrico Baldor de 8 pulgadas, 1 hp, 1725 rpm, 208-230/460 V, 5,8 – 5/2,5 amperios, 60 Hz, trifásico. Reductor de velocidad del brazo de torsión Dodge, relación: 15,35. Revoluciones finales: 112. Las aplicaciones de los elevadores de cangilones de la serie U2 incluyen materiales calientes, abrasivos, pesados, corrosivos, higroscópicos y húmedos, y también cuentan con un diseño exclusivo de “descarga fácil”. (1) acceso a puerta de acceso de 10 pulg. de ancho x 6 pulg. de alto. Entrada: (1) puerto de 8 pulg. de ancho x 8 pulg. de alto, (1) puerto de 4 pulg. de diámetro. Puerto de acceso lateral. Salidas: (2) 8 pulg. de diámetro. puerto. Dimensiones totales: 5 pies 5 pulgadas de largo x 2 pies 9 pulgadas de ancho x 18 pies 6 pulgadas de alto (H16) (ACN92).
- Cantidad en stock: MRSP124
- Fabricante: Universal International, Inc.
- Modelo: U2-800
- Número de serie: 74060-3
- Tipo de transportador: Elevated / Incline Conveyors
- Ancho del transportador (pulgadas): 8
- ¿Motor incluido? Yes
- # motores: 1
- Fabricante de motores: Baldor
- Caballos de fuerza del motor (HP): 1
- RPM del motor: 1725
- Voltaje del motor: 208-230/460
- Amperios de motor: 5.8-5/2.5
- Hercios del motor (Hz): 60
- Fases del motor: 3
- Longitud (Pulgadas): 65
- Ancho (pulgadas): 33
- Altura (pulgadas): 222
- ACN: 92
- Año de fabricación: 1992
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!





















