US Electrical Motor (200 HP, 3560 RPM, 230/460 V)

US Electrical Motor (200 HP, 3560 RPM, 230/460 V)

US Electrical Motor. Power Output: 200 HP, 3 Ph, 60 Hz, 230/460 Volts, 3560 RPM. Serial No: 624775.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: KSID01A
  • Fabricante: U.S Electrical Motors
  • Número de serie: 624775
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: U.S. Electrical Motors
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 200
  • RPM del motor: 3,560
  • Voltaje del motor: 230/460
  • Amperios de motor: 441/240
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 444TS
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 42
  • Ancho (pulgadas): 30
  • Altura (pulgadas): 30
  • Peso libras): 1,400
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Año retirado de la producción: 2025
  • Hoja de especificaciones disponible: No
  • Utilizado anteriormente con: Vilter Screw Compressor Package
US Electrical Motor (200 HP, 3560 RPM, 230/460 V)

Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente