Val-Matic 8804W.1 Wafer Dual Disk Check Valve (4 in)

Val-Matic 8804W.1 Wafer Dual Disk Check Valve (4 in)

Val-Matic Dual Disk Check Valve. Type: 8804W.1. Working Pressure: 250 PSI. Size: 4 in.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: KSIC265
  • Fabricante: Val-Matic
  • Modelo: 8804W.1
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 4
  • Ancho (pulgadas): 4
  • Altura (pulgadas): 2
  • Peso libras): 4
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Hoja de especificaciones disponible: No
Val-Matic 8804W.1 Wafer Dual Disk Check Valve (4 in)