Válvula accionada por aire APC

Válvula accionada por aire APC

Válvula accionada por aire APC. Válvula de 2 vías. Modelo: 300 N740-10-TX. Número de serie: 2116,93. Entrada: (1) tubo recto de acero inoxidable de 3 pulg. Salida: (1) conector S-Line de 3 pulgadas. Dimensiones totales: 9 pulgadas de largo x 6 pulgadas de ancho x 1 pie 5-7/8 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: BZCH545B
  • Fabricante: APC
  • Modelo: 300 N740-10-T-X
  • Número de serie: 2116.93
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 9
  • Ancho (pulgadas): 6
  • Altura (pulgadas): 17.875
Detalles adicionales del producto
Válvula accionada por aire APC
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente