Válvula accionada por aire APV

Válvula accionada por aire APV

Válvula accionada por aire APV. Presión máxima de aire: 150 psi. Presión mínima de aire: 70 psi. Entradas/Salidas: (2) Conexión S-Line de 1-1/2 pulg. Dimensiones totales: 5 pulgadas de largo x 3-3/4 pulgadas de ancho x 1 pie 2-3/4 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: BZCH543B
  • Fabricante: APV
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 5
  • Ancho (pulgadas): 3.75
  • Altura (pulgadas): 14.75
Detalles adicionales del producto
Válvula accionada por aire APV
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente