Válvula angular de cierre manual Parker RS

Válvula angular de cierre manual Parker RS

Válvula angular de cierre manual RS(Parker). Estilo de válvula: cierre manual. Estilo de conexión: Cuello soldado a tope. Estilo de carrocería: Ángulo. Presión máxima de funcionamiento: 400 PSIG.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: GENF122
  • Fabricante: Parker
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 18
  • Ancho (pulgadas): 5
  • Altura (pulgadas): 18
  • Peso libras): 30
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Hoja de especificaciones disponible: No
  • Utilizado anteriormente con: Ammonia Refrigeration Line
Válvula angular de cierre manual Parker RS

Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente