Válvula de 3 vías accionada por aire APV

Válvula de 3 vías accionada por aire APV

Válvula de 3 vías accionada por aire APV. Modelo: SW43T20B1V3TT. Presión máxima de aire: 150 psi. Presión mínima de aire: 70 psi. Entradas/Salidas: (3) Conexión S-Line de 2 pulgadas. Dimensiones totales: 7-1/4 pulgadas de largo x 5 pulgadas de ancho x 1 pie 7-1/4 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: BZCH543A
  • Fabricante: APV
  • Modelo: SW43T20B1V3TT
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 7.25
  • Ancho (pulgadas): 5
  • Altura (pulgadas): 7.25
Detalles adicionales del producto
Válvula de 3 vías accionada por aire APV
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente