Válvula de acceso Worcester Serie 39

Válvula de acceso Worcester Serie 39

(3) Válvulas de acceso Worcester Serie 39. Modelo: 30 39S. Par de salida a 80 psi: 1630 pulg-lb. El sistema Access es un paquete de actuación totalmente integrado que incluye actuador, solenoide e interruptores de límite. (3) 1-1/2 pulg. de diámetro. Accesorios de línea I. Dimensiones totales: 12 pulgadas de largo x 7 pulgadas de ancho x 15 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SGMI003.
  • Fabricante: Worcester
  • Número de serie: 30 39S
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 12
  • Ancho (pulgadas): 7
  • Altura (pulgadas): 15
Detalles adicionales del producto
Válvula de acceso Worcester Serie 39
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente