Válvula de acceso Worcester

Válvula de acceso Worcester

(5) Válvulas de acceso Worcester. Modelo: 30M 39 SWP6120 P CR6. Par de salida a 80 psi: 920 pulg-lb. El sistema Access es un paquete de actuación totalmente integrado que incluye actuador, solenoide e interruptores de límite. La cubierta Lexan brinda una vista clara de (4) LED de colores. La continuidad y el voltaje de la bobina se verifican mediante los LED naranja y amarillo. Abierto y cerrado son monitoreados por los LED verde y rojo. Entradas/salidas: (2) 1-1/2 pulg. de diámetro. Accesorios de línea I. Dimensiones totales: 12 pulgadas de largo x 7 pulgadas de ancho x 15 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SGMI005.
  • Fabricante: Worcester
  • Modelo: 30M 39 SWP6120 P CR6
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 12
  • Ancho (pulgadas): 7
  • Altura (pulgadas): 15
Detalles adicionales del producto
Válvula de acceso Worcester
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente