Válvula de aire Waukesha X Way

Válvula de aire Waukesha X Way

Válvula de aire Waukesha X Way. Modelos: VALVE61C 2.0 UT6. S/N: 167789 95. Dimensiones totales: 4 pulgadas de largo x 4 pulgadas de ancho x 14 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: ATE020.-03
  • Fabricante: Waukesha Cherry-Burrell
  • Modelo: VALVE61T 1.5 " UT6
  • Número de serie: 142084
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 4
  • Ancho (pulgadas): 4
  • Altura (pulgadas): 14
Detalles adicionales del producto
Válvula de aire Waukesha X Way
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente