Válvula de alivio Cyrus Shank 804

Válvula de alivio Cyrus Shank 804

Válvula de alivio de seguridad Cyrus Shank para refrigeración. Tipo: 804. Número de serie: 108594. Tamaño de entrada: 3/4" FNPT. Tamaño de salida: 1" FNPT. Presión de ajuste: 250 PSIG. Capacidad Aérea: 880 SCFM.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: CBRE44
  • Fabricante: Cyrus Shank
  • Modelo: 804
  • Número de serie: 108594
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 4
  • Ancho (pulgadas): 4
  • Altura (pulgadas): 5
  • Peso libras): 5
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 2017
  • Hoja de especificaciones disponible: No
Válvula de alivio Cyrus Shank 804

Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente