Válvula de alivio de presión Hansen H5601 Pop-Eye (1/2" x 1")

Válvula de alivio de presión Hansen H5601 Pop-Eye (1/2" x 1")

Estas válvulas de alivio de presión Hansen están diseñadas para brindar alivio de emergencia ante una presión excesiva en recipientes que contienen refrigerante. Número de gato: H5601. Capacidad: 150 PSI. Tamaño: Entrada: 1/2, Salida: 1.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: MGS118
  • Fabricante: Hansen Technologies
  • Modelo: H5601
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 10
  • Ancho (pulgadas): 5
  • Altura (pulgadas): 10
  • Peso libras): 10
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Hoja de especificaciones disponible: No
  • Producto comprado en: Produce Industry
Válvula de alivio de presión Hansen H5601 Pop-Eye (1/2" x 1")

Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente