Válvula de alivio de presión Henry Technologies 5601 (1/2"FPT x 1"FPT)

Válvula de alivio de presión Henry Technologies 5601 (1/2"FPT x 1"FPT)

Válvula de alivio de presión de refrigerante Henry Technologies. N.º de catálogo: 5601. Capacidad de PSI establecida: 250 PSI, 57,7 LBS de aire/min. Tipo de ángulo. Tamaño: 1/2 FPT x 1 FPT.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: MGS96
  • Fabricante: Henry Technologies
  • Modelo: 5601
  • Número de serie: 1628
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 5
  • Ancho (pulgadas): 3
  • Altura (pulgadas): 5
  • Peso libras): 3
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Hoja de especificaciones disponible: No
  • Producto comprado en: Produce Industry
Válvula de alivio de presión Henry Technologies 5601 (1/2"FPT x 1"FPT)

Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente