Válvula de alivio de seguridad Cyrus Shank 803

Válvula de alivio de seguridad Cyrus Shank 803

Válvula de alivio de seguridad con vástago Cyrus. Tipo: 803. Número de serie: 57388. Tamaño de entrada: 1/2 pulg. FNPT. Tamaño de salida: 3/4 pulg. FNPT. Presión de ajuste: 250 PSIG. Capacidad Aérea: 573 SCFM.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: CBRE47
  • Fabricante: Cyrus Shank
  • Modelo: 803
  • Número de serie: 57388
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 2
  • Ancho (pulgadas): 2
  • Altura (pulgadas): 4
  • Peso libras): 6
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 2013
  • Hoja de especificaciones disponible: No
Válvula de alivio de seguridad Cyrus Shank 803

Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente