Válvula de amoníaco: 6 pulg.

Válvula de amoníaco: 6 pulg.

Válvula de amoníaco. Diámetro del mango: 12 pulg. Entradas/salidas: (2) 6 pulg. de diámetro. puertos. Dimensiones totales: 31 pulgadas de largo x 13 pulgadas de ancho x 25 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: DTTC008.-01
  • Fabricante: Not Specified
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 31
  • Ancho (pulgadas): 13
  • Altura (pulgadas): 25
Detalles adicionales del producto
Válvula de amoníaco: 6 pulg.
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente