Válvula de amoníaco 90° - 3 pulg.

Válvula de amoníaco 90° - 3 pulg.

Válvula de amoníaco: 90°. Diámetro del mango: 9 pulg. Entradas/salidas: (2) 3 pulg. de diámetro. Puertos con bridas cuadradas de 6 pulgadas de largo x 6 pulgadas de ancho. Dimensiones totales: 10 pulgadas de largo x 9 pulgadas de ancho x 18 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: DTTC011.-04
  • Fabricante: Not Specified
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 10
  • Ancho (pulgadas): 9
  • Altura (pulgadas): 18
Detalles adicionales del producto
Válvula de amoníaco 90° - 3 pulg.
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente