Válvula de amoníaco en línea

Válvula de amoníaco en línea

Válvula de amoníaco en línea. Entradas/salidas: (2) 5 pulg. de diámetro. puertos con 11 pulg. de diámetro. bridas. Dimensiones totales: 18 pulgadas de largo x 13 pulgadas de ancho x 17 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: DTTC009.-02
  • Fabricante: Not Specified
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 18
  • Ancho (pulgadas): 13
  • Altura (pulgadas): 17
Detalles adicionales del producto
Válvula de amoníaco en línea
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente