Válvula de cierre de globo Hansen GT076H (3/4")

Válvula de cierre de globo Hansen GT076H (3/4")

Sin usar, todavía en su caja. Válvula de cierre de globo Hansen NH3. Tamaño del puerto: 3/4. Estilo de conexión: roscada. Estilo de mano: volante.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: MGS69
  • Fabricante: Hansen
  • Modelo: GT076H
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 6
  • Ancho (pulgadas): 3
  • Altura (pulgadas): 6
  • Peso libras): 4
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Hoja de especificaciones disponible: No
  • Producto comprado en: Produce Industry
Válvula de cierre de globo Hansen GT076H (3/4")

Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente