Válvula de cierre de tres vías Hansen Technologies H8021 (1/2")

Válvula de cierre de tres vías Hansen Technologies H8021 (1/2")

Válvula de tres vías de Hansen Technologies. Tamaño: 1/2 (13 mm). Tipo: Válvula de cierre de 3 vías. Conexión de rosca de tubo hembra 1/2. Número de gato: H8021. Número de serie: X10A.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: MGS102
  • Fabricante: Hansen Technologies
  • Modelo: H8021
  • Número de serie: X10A
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 7
  • Ancho (pulgadas): 3
  • Altura (pulgadas): 7
  • Peso libras): 3
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Hoja de especificaciones disponible: No
  • Producto comprado en: Produce Industry
Válvula de cierre de tres vías Hansen Technologies H8021 (1/2")

Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente