Válvula de cierre manual en ángulo de refrigeración serie HERL Parker (65 mm - 2 1/2 pulgadas, )

Válvula de cierre manual en ángulo de refrigeración serie HERL Parker (65 mm - 2 1/2 pulgadas, )

Válvula de cierre de expansión manual en ángulo de refrigeración Parker. Serie HERL con tapa tipo mango. Tamaño del puerto: 65 mm (2-1/2 pulgadas). Estilo de carrocería en ángulo. Tipo de refrigerante: Amoníaco y Halocarbono.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: REP94
  • Fabricante: Parker
  • Modelo: HERL-DN65-PN25/40
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Peso libras): 30
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Hoja de especificaciones disponible: No
Válvula de cierre manual en ángulo de refrigeración serie HERL Parker (65 mm - 2 1/2 pulgadas, )

Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente