Válvula de cierre manual Parker SW Globe-Y (3")

Válvula de cierre manual Parker SW Globe-Y (3")

Válvula de globo de cierre Parker R/S. Estilo de válvula: Globo Y. Estilo de conexión: Soldadura por enchufe. Estilo del capó: capó extendido. Tamaño del puerto: 75 mm (3 pulgadas). Estilo de mango: volante.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: GENF127
  • Fabricante: Parker
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 15
  • Ancho (pulgadas): 10
  • Altura (pulgadas): 15
  • Peso libras): 20
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Hoja de especificaciones disponible: No
  • Utilizado anteriormente con: Ammonia Refrigeration Line
Válvula de cierre manual Parker SW Globe-Y (3")

Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente