Válvula de cierre neumática de acero inoxidable Waukesha Cherry-Burrell

Válvula de cierre neumática de acero inoxidable Waukesha Cherry-Burrell

Válvula de cierre neumática de acero inoxidable Waukesha Cherry-Burrell Modelo: WVALVE03479. Entradas/Salidas: (2) accesorios S-Line de 1-1/2 pulg. Dimensiones totales: 6 pulgadas de largo x 4-1/2 pulgadas de ancho x 1 pie 4 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SPGT089E
  • Fabricante: Waukesha Cherry-Burrell
  • Modelo: WVALVE03479
  • Número de serie: 244162 99
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 6
  • Ancho (pulgadas): 4.25
  • Altura (pulgadas): 16
Detalles adicionales del producto
Válvula de cierre neumática de acero inoxidable Waukesha Cherry-Burrell
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente