Válvula de compresión de tornillo de acero inoxidable de 3 vías

Válvula de compresión de tornillo de acero inoxidable de 3 vías

Válvula de compresión de tornillo de acero inoxidable de 3 vías. Entrada: (2) 1-1/2 pulg. de diámetro. Accesorio S-Line. Salidas: (1) conector S-line de 1-1/2 y (1) conector ACME de 1-1/2. Dimensiones totales: 5-1/2 pulgadas de largo x 3 pulgadas de ancho x 9-1/4 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: BZCH550A
  • Fabricante: Not Specified
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 5.5
  • Ancho (pulgadas): 3
  • Altura (pulgadas): 9.25
Detalles adicionales del producto
Válvula de compresión de tornillo de acero inoxidable de 3 vías
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente