Válvula de compuerta de 4 pulg. - Válvula de retención de 4 pulg. - Reductor de 4 pulg. a 2 pulg.

Válvula de compuerta de 4 pulg. - Válvula de retención de 4 pulg. - Reductor de 4 pulg. a 2 pulg.

Válvula de compuerta de 4 pulg. conectada a una válvula de retención de 4 pulg. conectada a un reductor de 4 pulg. a 2 pulg. Dimensiones totales: 2 pies 4 pulgadas de largo x 9 pulgadas de ancho x 1 pie 8-1/2 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: TACJ1156C-02
  • Fabricante: Not Specified
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 32
  • Ancho (pulgadas): 9
  • Altura (pulgadas): 20.5
Detalles adicionales del producto
Válvula de compuerta de 4 pulg. - Válvula de retención de 4 pulg. - Reductor de 4 pulg. a 2 pulg.
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente