Válvula de compuerta Nibco de 3 pulg. con reductor de 3 pulg. a 2 pulg.

Válvula de compuerta Nibco de 3 pulg. con reductor de 3 pulg. a 2 pulg.

Válvula de compuerta Nibco de 3 pulg. con reductor de 3 pulg. a 2 pulg. Dimensiones totales: 1 pie 2 pulgadas de largo x 8 pulgadas de ancho x 1 pie 4 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: TACJ1156D
  • Fabricante: Nibco
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 14
  • Ancho (pulgadas): 8
  • Altura (pulgadas): 16
Detalles adicionales del producto
Válvula de compuerta Nibco de 3 pulg. con reductor de 3 pulg. a 2 pulg.
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente