Válvula de control de mariposa Fisher

Válvula de control de mariposa Fisher

Válvula de control de mariposa Fisher. Tipo: 1052/8550. S/N: 10406397. Tamaño: 3. N.º de pedido 73244. Clase ANSI: 150. Clasificación del cuerpo: 285,100 PSIG. 405 °F Máx. PSIG/°F Diferencial: 935/100. Cuerpo: WCB. Asiento TFE. Disco electrónico. Disco de bolas: 317. Vástago del eje: 316. Rodamiento: SST/TFE. Rotación de 90°. Tamaño del actuador: 23. Resorte: 2,7. Entrada/Salida: (2) Puerto con brida de 3 pulg. Dimensiones totales: 1 pie 6-1/2 pulgadas de largo x 7 pulgadas de ancho x 1 pie 5 pulgadas de alto (ACN20). MODA
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: OI269.
  • Fabricante: Fisher
  • Número de serie: 10406397
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 18.5
  • Ancho (pulgadas): 7
  • Altura (pulgadas): 17
  • ACN: 20
Detalles adicionales del producto
Válvula de control de mariposa Fisher
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente