Válvula de control Fisher ED (2 pulgadas, tamaño del puerto: 2"-5/16")

Válvula de control Fisher ED (2 pulgadas, tamaño del puerto: 2"-5/16")

Válvula de control Fisher ED. Número de serie: 13271860, Tipo: ED. Tamaño: 2 pulgadas, Tamaño del puerto: 2-5/16 pulgadas. Clasificación: CL250. Enchufe: SST, Vástago: SST. Carrocería: CI, Asiento: SST.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: REP39
  • Fabricante: Fisher
  • Modelo: ED
  • Número de serie: 13271860
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 10
  • Ancho (pulgadas): 5
  • Altura (pulgadas): 10
  • Peso libras): 25
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Hoja de especificaciones disponible: No
Válvula de control Fisher ED (2 pulgadas, tamaño del puerto: 2"-5/16")

Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente