Válvula de control Foxboro

Válvula de control Foxboro

Válvula de control Foxboro, estilo globo de 1/2 pulgada, cuerpo de acero inoxidable 316, Cv-0.005, n.º de serie. 4575370, Conexión ANSI: -20 A -100 grados F, Inicio de banco: 3 PSI, Suministro de aire: 20 PSI, LP máximo: 720, Man. #: V1700UF-P25

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: 271a
  • Fabricante: Foxboro
  • Número de serie: 4575370
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Válvula de control Foxboro
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente