Válvula de control Foxboro

Válvula de control Foxboro

Válvula de control Foxboro. Modelo: V1SF-1A3A00L. S/N: 5187724. Actuador: P50SF-D1. Número de referencia 86X-30769-2. Origen: 2A8630. Tamaño del cuerpo: 1 pulg. Material: 316 SS. Clase 300 ANSI. Material: 17-4PH. Temperatura°F -20. Carrera: 3/4 pulg. Inicial en banco: 6 psi. Suministro de aire: 20 psi. Entradas/salidas: (2) 1-1/2 pulg. de diámetro. FNPT. Dimensiones totales: 1 pie 5 pulgadas de largo x 1 pie de ancho x 2 pies 6 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: 273a
  • Fabricante: Foxboro
  • Modelo: V1SF-1A3A00L
  • Número de serie: 5187724
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Válvula de control Foxboro
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente