Válvula de control WE Anderson Lin-E-Aire sin usar

Válvula de control WE Anderson Lin-E-Aire sin usar

Válvula de control WE Anderson Lin-E-Aire sin usar. Número de serie: 2003VA12-230. Rango: 3-15 PSI. Tamaño: 1,25 pulgadas. Material del cuerpo: DI. Material de moldura: acero inoxidable. Válvula interior: LIN. Clasificación del cuerpo: 250 psi. S888099 01. WE Anderson, una división de Dwyer Instruments, Inc.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: NOI1404
  • Fabricante: W.E. Anderson
  • Modelo: 1.25
  • Número de serie: 2003VA12-230
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Válvula de control WE Anderson Lin-E-Aire sin usar
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente