Válvula de desviación de flujo de vástago único de varios tamaños

Válvula de desviación de flujo de vástago único de varios tamaños

(4) Válvulas de desviación de flujo de vástago único de varios tamaños. Fabricante: (1) Cherry Burrell, (3) otros no especificados. (Modelo Waukesha Cherry-Burrell: WVALVE00003. S/N: 250368 99). Entradas/Salidas: (3) Accesorios S-Line de 2 pulgadas. Dimensiones totales: Válvula 1: 6-5/8 pulgadas de largo x 5-1/4 pulgadas de ancho x 1 pie 7 pulgadas de alto. Válvula 2: 6-5/8 pulgadas de largo x 5-1/4 pulgadas. Ancho x 1 pie 8-1/4 pulg. Alto. Válvula 3: 6-5/8 pulg. L x 5-1/4 pulg. Ancho x 1 pie 5-3/4 pulg. Alto. Válvula 4: 6- 5/8 pulgadas de largo x 5-1/4 pulgadas de ancho x 1 pie 6-1/2 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SPGT089B
  • Fabricante: Waukesha Cherry-Burrell
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Válvula de desviación de flujo de vástago único de varios tamaños
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente