Válvula de desviación de flujo de vástago único

Válvula de desviación de flujo de vástago único

(5) Válvula de desviación de flujo de vástago único. Válvula accionada neumáticamente. Entradas/Salidas: (3) accesorios S-Line de 2-1/2 pulg. Dimensiones totales: 6-5/8 pulgadas de largo x 6 pulgadas de ancho x 1 pie 9-1/2 pulgadas de alto (ACN21). Cantidad 5
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SPGT089.16a
  • Fabricante: Not Specified
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 6.625
  • Ancho (pulgadas): 6
  • Altura (pulgadas): 9.5
  • ACN: 21
Detalles adicionales del producto
Válvula de desviación de flujo de vástago único
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente