Válvula de desviación de flujo Tri Clover

Válvula de desviación de flujo Tri Clover

Válvula desviadora de flujo Tri Clover, modelo no. 262D121, tamaño. 2 1/2, número de serie. 54512, suministro máximo de aire de válvula de 50 psi, suministro máximo de producto de 100 psi, 220 V.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: 35.136
  • Fabricante: Tri-Clover
  • Modelo: 262D121
  • Número de serie: 71
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • Voltaje del motor: 220
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Válvula de desviación de flujo Tri Clover
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente