Válvula de desvío de cuerpo cruzado de vástago único

Válvula de desvío de cuerpo cruzado de vástago único

Válvula de desvío de cuerpo cruzado de vástago único. Válvula accionada neumáticamente. Entradas/Salidas: (4) accesorios S-Line de 2-1/2 pulg. Dimensiones totales: 7 pulgadas de largo x 6-1/4 pulgadas de ancho x 2 pies de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SPGT089D
  • Fabricante: Not Specified
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 7
  • Ancho (pulgadas): 6.25
  • Altura (pulgadas): 24
Detalles adicionales del producto
Válvula de desvío de cuerpo cruzado de vástago único
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente