Válvula de drenaje autoeléctrica temporizada SpeedAire 6Z948A

Válvula de drenaje autoeléctrica temporizada SpeedAire 6Z948A

Válvula de drenaje autoeléctrica temporizada SpeedAire. Tamaño de drenaje 1/4 pulg., tasa de drenaje 4,0 GPM, ciclo de drenaje ajustable 1 min. a 60 min., Tiempo de purga 1 seg. a 30 seg., Voltaje 115V, Máx. Presión 200 psi, temperatura de funcionamiento. Rango de 35 a 165 grados F, Hz 60, amperios CA 0,25, carcasa NEMA 1.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: CBRE36
  • Fabricante: Speedaire
  • Modelo: 6Z948A
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 15
  • Ancho (pulgadas): 10
  • Altura (pulgadas): 10
  • Peso libras): 15
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Hoja de especificaciones disponible: No
Válvula de drenaje autoeléctrica temporizada SpeedAire 6Z948A

Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente